すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CD-6A

品名 : φ340mm [電波]掛時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番IQ-1150NJ-5JF
電波受信機能
周波数40/60kHz自動選局機能常時点灯ライト、秒針停止機能
電源単2電池×2本サイズφ340×56mm
木枠
重量1300g
LEDライト(常時点灯ライト機能付き(明るさ設定(強/弱))
電池寿命約1年
ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。
ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。
夜間の暗所でも時刻が見やすい常時点灯ライト機能付のインテリアクロック
電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
この製品は日本電波仕様です。
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798CD-6B
  • 品番

    EA798CD-6B

  • コメント

    変更点:濃茶木→白木

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top