すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CS-110

品名 : 66x 60x151mm [充電式]スピーカークロック

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番SS 201W
サイズ(mm)66(W)×60(D)×151(H)重量360g
電源DC5V リチウムイオン電池内蔵連続再生時間音楽再生時:約13時間
クロックモード表示時:約29時間
付属品マイクロUSBケーブル(ACアダプターは付属していません)、専用ポーチ
【時計部】
表示輝度5段階切替
アラーム
本体に1ch、アプリで最大7ch設定可能
アラーム音 本体に1曲、アプリで5曲、ラジオを選択可能
スヌーズ
オートストップ(約5分)
スリープタイマー(1~120分)
リラックスメロディ
快眠アシストメロディ
【オーディオ部】
スピーカー フルレンジφ35mm×1 パッシブラジエーター φ40mm×1
入力ソース Bluetooth R転送、ラジオ
実用最大出力 5W
ポータブルサイズに多彩な機能を備えた防水マルチサウンドクロック
Bluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能
ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)
「時計」「アラーム」機能付
ハイコントラスト液晶
視認性を追求したデザインの文字を白色LED表示することで、クリアな読みやすさを実現しました。
スマートフォンで時刻を同期
スマートフォン専用アプリ「ClockSyncApp」をご利用いただければ、簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。
アプリで簡単にリモコン操作
見ずに強い防水性能「IPX5」
専用アプリ「ClockSyncApp」(無料)で時刻合わせ、アラーム設定、ラジオ聴取などの多彩な機能を手元で簡単に操作できます。
●モード設定一例
「かんたんワイドFM選局」
お好みの放送局を登録すれば簡単に選局できます。
「かんたんアラームセット」
いつものスマートフォンの操作感で最大7チャンネルのアラームセットが可能。
「かんたん時刻同期」
ワンタッチで正確な時刻を表示します。
様々な生活シーンで使用可能な防水使用で、お風呂やキッチンだけでなくアウトドアでも安心して使えます。
持ち運びしやすいサイズで屋外でも使用可能です。
AMラジオ番組もクリアな音質で聴けるワイドFM対応ラジオ
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/16 09:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2014ページ
ウェブカタログ画像
  • 専用アプリ「ClockSyncApp」(無料)で時刻合わせ、アラーム設定、ラジオ聴取などの多彩な機能を手元で簡単に操作できます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2014ページ
  • エスコ便利カタログ2015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top