すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CS-34B

品名 : 300x194x34mm [電波] 掛・置兼用時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番SQ432W
電波受信機能
電波受信ON/OFF機能
周波数40/60kHz自動選局電源日立マクセル 単3アルカリ電池
      「ボルテージ」×4本(付属)
電池寿命約5年サイズ194×300×34mm
       (置いた状態:186×300×102mm)
置用スタンド付
材質プラスチック枠、前面ガラス
2099年までのフルオートカレンダー機能
12時間制/24時間制切替式
六曜表示
高精度温湿度表示
温度測定範囲:0℃~40℃、精度:±1℃湿度測定範囲:30%RH~80%RH、
      精度:±3%(25℃)
快適度表示(8段階)
電池切れ予告機能(液晶)
重量0.64kg(電池含まず)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 03:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798CS-40A
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top