すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CS-68

品名 : 91x155x 47mm [電波]置時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番SQ774W
電波受信機能
周波数40kHz/60kHz自動選局電源単3電池×2本(付属)
機能電子音アラーム、
スヌーズ、ライト、
フルオートカレンダー(六曜表示)、
温湿度表示、快適度表示、
ウィークリーアラーム、
週めくり
サイズ155(W)×47(D)×91(H)mm
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 02:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798CS-60
  • 品番

    EA798CS-60

  • コメント

    仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top