すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CS-69

品名 : 99x 56x 99mm [電波]置時計

電波受信機能

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番KR 333W
サイズ(mm)99(W)×56(D)×99(H)mm重量160g
周波数40/60kHz自動選局電源単三乾電池×1個(付属)
電池寿命約1年フレーム材質プラスチック
風防材質プラスチック機能電子音アラーム、温度表示、フルオートカレンダー、オートスヌーズ(鳴る→停止を約20~60分間繰り返します)、アラームONで秒針停止
注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
電波受信機能
受信OFF機能付き
ステップセコンド
暗い中でもはっきりと見やすく、夜でも見やすい
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/02 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2014ページ

代替品

EA798CS-95
  • 品番

    EA798CS-95

  • コメント

    サイズ:103(W)x61(D)x109(H)mm

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2014ページ
  • エスコ便利カタログ2015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top