すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CA-141

品名 : 118x126x 76mm [電波]置時計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカシオ(CASIO)型番TQ-740J-2JF
電波受信機能
周波数40kHz/60kHz自動選局機能ベル音アラーム、スヌーズ、
秒針停止(アラームON時)、
ライト(残照機能付)
電源単3電池×2本(付属)
ステップ秒針
サイズ126(W)×76(D)×118(H)mm
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/03 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA798CS-95
  • 品番

    EA798CS-95

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top