メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | TM-31N |
---|
最大カウント時間 | 99分59秒 | 最小カウント時間 | 1秒 |
---|
感知距離 | センサー正面から約2㎝ | サイズ | 103(W)×22(D)×61(H)㎜ |
---|
重量 | 約100g(電池含む) | 材質 | 樹脂 |
---|
アラーム音圧レベル | 約80dB | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
---|
防滴性能 | IPX4準拠 | 付属品 | ・取扱説明書(保証書付) |
---|
校正 | 不可 | | |
---|
非接触式センサーの採用で、本体に手を近づけるだけでタイマーの動作が開始します。 |
直接触れずに操作できるため衛生的です。 |
本体裏面マグネット、スタンド付、壁掛けが可能です。 |
誤作動防止の為の、操作ボタンを無効にするロック機能付 |