すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-96

品名 : 114x62x24mm タイマー(デジタル・手洗用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番TM-27
設定時間5~90秒(5秒間隔で)感知距離3cm以内
機能リピート電源単4電池×3本(付属)
電池寿命約1年(マンガン電池使用、1日20回動作)サイズ144(W)×24(D)×62(H)mm
重量110g(電池含む)付属品貼付用マグネット(φ60mm)、本体裏面マグネット付、スタンド付、壁掛けも可、取付け板
材質ABS樹脂センサ非接触式センサ
音量約65dB
非接触式センサー(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーのスタートとストップができ、とても衛生的です。
タイムアップで5秒間「ピーッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。
インフルエンザの予防、食中毒の予防に。
非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。
設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチでおこないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※防水仕様ではないため、水がかからない場所に設置してください。
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/15 08:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2018ページ

代替品

EA798C-99
  • 品番

    EA798C-99

  • コメント

    光・液晶点滅の機能付き

ウェブカタログ画像

商品動画

製品紹介製品紹介
製品説明製品説明

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2018ページ
  • エスコ便利カタログ2019ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top