すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA759GC-42

品名 : [829万画素]デジタルビデオカメラ(4K)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPanasonic[パナソニック]型番HC-VX992M-T
撮像素子1/2.3型MOS固体撮像素子有効画素数動画時:4K:829万(16:9)、FHD:610万(16:9)(傾き補正:切またはノーマル時)
静止画時:700万(3:2)、 829万(16:9)、 622万(4:3)
モニター3型ワイド液晶モニター(約46万ドット)手ぶれ補正光学式(ハイブリッド手ブレ補正、アクティブモード〈回転補正〉、手振れロック機能)、傾き補正(「強」はFHDのみ)
ズームiA40倍(FHD)、iA25倍(4K)、光学20倍、デジタル60倍・250倍記録媒体内蔵メモリー(64GB)、SDカード(別売)
使用バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)動画撮影時間内蔵メモリー使用時:最大約27時間30分(HEモード時))※6時間を超えてビデオを連続記録した場合、記録が一時停止します。一時停止をした後、数秒後に再び記録を始めます。長時間撮影する場合は、撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを準備して下さい。低温時など使用状況によっては、バッテリー連続撮影時間は変わります。
記録方式動画
AVCHD:AVCHD規格 Ver2.0準拠(AVCHD Progressive)
MP4:MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4)
防水・防塵性能なし
デジタル4Kビデオカメラ
光学ズーム20倍、iAズーム25倍(4K)/40倍(フルHD)までのズーム撮影が可能
あとから追っかけ、あとから指で追っかけ、あとからスロー&クイック、あとからクローズアップ、あとからズーム、あとから手ブレ補正
高性能なオートフォーカスで、快適な撮影ができます。
スマホで撮影している動画も、同時に記録できます。
逆光でも暗くならず、目で見た印象に近い映像で記録できます。
屋外の撮影でも、さまざまな声や音を高音質で録音できます。
決定的な瞬間を、感動的なスロー再生で楽しめます。
フィルム映画のような、味わい深い動画も残せます。
こだわりのライカレンズで、さらに鮮やかな撮影ができます。
撮影した動画データを、お持ちのレコーダーに保存できます。
パナソニックのレコーダーに保存すれば、さらに便利に使えます。
撮った動画は、いろいろな方法で保存することができます。
スマホに動画データを移せば、いつでも画面上で観られます。
4Kテレビと接続すれば、4K高画質のままキレイに再生できます。
販売価格

91,800(税抜)/ 100,980円(税込)

カタログ価格

91,800円(税抜)/100,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/15 05:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA759GC-51A
その他関連
部品EA759GD-31 : デジタルビデオカメラバッテリー(VW-VBT190-K/パナソニック
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top