バッテリーインジケーター付で、電池残量が少なくなると赤く光ります
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61301 |
---|
商品名 | ARGO | 光源 | LED球 |
---|
使用電池 | 単4×3本(付属) | 明るさ | 強:150ルーメン 中:100ルーメン 弱:45ルーメン |
---|
照射距離 | 強:190m・中:160m・弱:103m | 電池寿命 | 強:3時間、中:4時間30分、弱:30時間 |
---|
材質 | ABS樹脂 | サイズ(W×D×H)mm | 44.5×68.5×61 |
---|
重量(g) | 153(電池含) | ベルト幅 | 25mm |
---|
防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性 | 2m |
---|
90度に上下方向調整可能 |
散光 |
バッテリーインジケーター付で、電池残量が少なくなると赤く光ります |
手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載 |
布製、ゴム製ヘッドバンド付 |
販売価格 | 7,570円(税抜)/
8,327円(税込)
| カタログ価格 | 7,570円(税抜)/8,327円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
7 (2024/06/01 15:47現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2127ページ |
---|