すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EL-22

品名 : 充電式 補助灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LWH-011K
電源リチウムイオン電池光源白色LED球×18個
連続点灯時間約4時間充電時間約4.5時間
電線仕様VCT2.0m㎡×3心
屋外型
給電ストップ時に即座に自動点灯する補助ライト、緊急時に効果を発揮します。
収納式のカラビナフック+裏面に強力マグネット付
電球5Wコード長プラグ側:400mm
コンセント側:300mm
サイズ158×50×105(H)mm重量0.9kg
明るさ380ルーメン
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2133ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top