すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814AG-23

品名 : AC100V/150W 作業灯/LED

仕様

電源AC100V電球LED球150W
電線仕様HVCTF1.25m㎡×3心コード長4.5m
サイズ416×126×345(H)mm重量7.4kg
明るさ18,000lm
屋外用
床設置面ゴム付
特殊レンズ効果により遠くまで明るい。床設置面ゴム付なので、床に直接置いたり、他亜天井に使用したり用途色々。
アイコン
販売価格

80,000(税抜)/ 88,000円(税込)

カタログ価格

80,000円(税抜)/88,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/02 03:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2135ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top