すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-17

品名 : 1.0m ヘッドホン用延長コード(ブラック)

仕様

メーカーエレコム型番EHP-CT23G/10BK
ヘッドホン専用延長コード
φ3.5mmステレオミニプラグ(L型) ― φ3.5mmステレオミニジャック
コード長1.0m重量30g
カラーブラック
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/06/16 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2160ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top