すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AX-26

品名 : AC100V/460W ふとん乾燥機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FD-F06X2-N
消費電力50Hz:445W、60Hz:460Wサイズ300(W)×140(D)×398(H)mm
重量3.3kgコード長さ1.9m
「ナノイー搭載」ナノイー+温風で気になる枕のニオイも強力脱臭
「簡単セッティング」組立ていらず。ふとんに挿すだけ
「ロングホース」ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)でさまざまなベッドの高さに対応
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2160ページ

代替品

EA763AX-11
  • 品番

    EA763AX-11

  • コメント

    メーカー違い 仕様確認して下さい

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top