省エネ性と使いやすさを追求した高性能ジャーポットが、さらに進化
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NC-SU404-T |
---|
容量 | 4.0L | サイズ(mm)W×D×H | 247×345×339 |
---|
消費電力 | 910W | 重量 | 3.4kg |
---|
用途に合わせて給湯量が調節できる「カフェ給湯」&「4段階給湯」 |
電気代を抑えてかしこく省エネ保温 |
電源なしで約8-10時間の給湯が可能 |
販売価格 | 27,200円(税抜)/
29,920円(税込)
| カタログ価格 | 27,200円(税抜)/29,920円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/06/02 02:08現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 2167ページ |
---|