すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AV-18A

品名 : 0.52L フードジャー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SW-KA52
容量0.52L保温効力6時間/67℃以上
保冷効力6時間/9℃以下サイズ95×95×145mm
重量0.36kgベージュ
ラクに洗える、せんとパッキンをひとつにしたシームレスせん
高い保温・保冷力、秘密はフタにあり。
あったかつづく3D断熱カプセル構造。
フタはたったの2パーツでお手入れラクラク! 
「おまかせ保温調理」
やさしい口あたりの「なめらか飲み口」
お玉で注ぎやすく、食べやすい「広口約7cm」
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 00:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top