すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AV-31

品名 : 0.45L フードジャー(ステンレス製/クリアレッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SW-HC45
サイズ(W×D×H)mm90×90×145広口約6.5cm
重量(g)290容量0.45L
保温効力6時間/64℃以上保冷効力6時間/10℃以下
クリアレッド分解せんセットはカンタンですみずみまで洗えます。
保温容器の内面は汚れが落ちやすく洗いやすい、つるつるクリアステンレスです。
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AV-42
  • 品番

    EA763AV-42

  • コメント

    変更点:容量(0.45L→0.38L)

バリエーション一覧
EA763AV-31 0.45L フードジャー(ステンレス製/クリアレッド)
EA763AV-32 0.45L フードジャー(ステンレス製/ローズゴールド)
EA763AV-33 0.45L フードジャー(ステンレス製/ダークココア)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top