すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-10D

品名 : 10kg/599x648x1071mm 全自動洗濯乾燥機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-FW100K7-N
サイズ599(W)×664(D)×1089(H)mm重量約51kg
容量洗濯:10kg
乾燥:5kg
消費電力洗濯(電動時):320W
乾燥(最大):1100W
洗浄方式泡洗浄・パワフル立体水流乾燥方式水冷除湿式
対応防水フロアー奥行(内寸)540mm以上付属品給水ホース, 給水栓つぎて, 外部排水ホース, 調節ゴムシート, 風呂水吸水ホース, ホースハンガー, 風呂水フィルター, キャップ(ホース穴カバー)
液体洗剤・柔軟剤 自動投入で、毎回の計量の手間がなし
泡洗浄&パワフル立体水流で洗浄力アップ
しっかりすすぐ「パワフル滝すすぎ」コース
急に必要になった時でも便利「化繊60分コース」
販売価格

198,000(税抜)/ 217,800円(税込)

カタログ価格

198,000円(税抜)/217,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 06:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2171ページ

代替品

EA763Y-35
  • 品番

    EA763Y-35

  • コメント

    メーカー異なります

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top