すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-11M

品名 : 8.0kg/608x610x1000mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番BW-V80H
容量(kg) 洗濯8容量(kg) 脱水8
消費電力(50/60Hz)255Wサイズ608(W)×610(D)×1000(H)mm
重量約40kg付属品お湯取ホース、クリーンフィルター、お湯取ホース掛け、脚キャップ、給水ホース
駆動方式インバーター目安時間 (標準コース)33分
標準使用水量92L運転音(洗い/脱水)32/38dB
排水ホース長さ左出し:80cm
右出し:120cm
予洗いの手間を減らす洗浄力「ナイアガラビート洗浄」
黄ばみの除去に「[つけおき]ナイアガラビート洗浄」
槽を除菌・黒カビを抑える「自動おそうじ」
シワ低減洗濯コース
販売価格

163,800(税抜)/ 180,180円(税込)

カタログ価格

163,800円(税抜)/180,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 13:43現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top