すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-14

品名 : 8.0㎏/922x509x 935mm 2槽式洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番PS-80S
消費電力(50/60Hz)洗濯:285/340W、
脱水:185/190W
サイズ922(W)×509(D)×935(H)mm
重量34kg
つけおきタイマー搭載
ステンレス脱水槽
容量洗濯:8kg
、脱水:8kg
販売価格

69,200(税抜)/ 76,120円(税込)

カタログ価格

69,200円(税抜)/76,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top