すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-1M

品名 : 5.0kg/539x508x965mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番NW-50G 
容量(kg) 洗濯5容量(kg) 脱水5
消費電力(50/60Hz)390/455Wサイズ539(W)×508(D)×965(H)mm
重量約26kg消費電力量(50/60Hz)洗濯:105/115Wh
標準使用水量洗濯:122L標準水位47L
運転音(洗い/脱水/乾燥)洗濯/脱水:34/54dB本体幅500mm
洗浄方式2ステップウォッシュ洗濯槽お手入れ槽洗浄、槽乾燥
予約機能洗濯:9時間洗濯コース標準:5kg
すすぎ1回:5kg
おいそぎ:2.5kg
毛布:2.4kg
おしゃれ着:1kg
目安時間(標準コース)洗濯:52分設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行)500mm以上
付属の給水ホースの長さ約80cm排水ホースの長さ(左出し/右出し)81/112cm
付属品給水ホース、水準器
【2ステップウォッシュ】
少ない水で溶かした高濃度洗剤液で洗ったあと、水位を上げてしっかり洗います。
【風脱水】
高速回転で空気を取り込み、化繊衣類の水分を飛ばします(1kgまで)。
便利な「洗⇒風脱」機能
洗濯後に、続けて風脱水を30分運転。部屋干しも外干しも時間を短縮できます。
1kgなら約10分で洗う「おいそぎ」コース有り
待機時消費電力ゼロ 電源がオフのときはムダな電力がかかりません。
自動投入機能 柔軟剤が最終すすぎ前に自動投入できます。
自動補給水 水を自動補給し、設定水位に保ちます。
予約タイマー 仕上がり時間を簡単に予約できます。
外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。
排水ホースは左右付換えが可能です。
販売価格

53,500(税抜)/ 58,850円(税込)

カタログ価格

53,500円(税抜)/58,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 02:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763Y-1Q
  • 品番

    EA763Y-1Q

  • コメント

    変更点:ハンドル部材の色相変更

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top