すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-21H

品名 : 10kg/599x635x1071mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-FA10K2-W
容量(kg) 洗濯10容量(kg) 脱水10
付属品給水ホース、外部排水ホース、保護カバー取り付けねじ、「次亜除菌」コース専用錠剤消費電力385W
サイズ599(W)×635(D)×1,071(H)mm重量44kg
乾燥容量槽・風乾燥:化繊2kg電源AC100V
周波数50Hz/60Hz共用運転音洗濯時:32dB
脱水時:39dB
コースおまかせ
わが家流
パワフル滝洗い(6kg)
パワフル滝すすぎ(6kg)
おうちクリーニング(3.2kg)
毛布(4.2kg)
槽洗浄(6時間/11時間)
槽・風乾燥(2kg)
泥汚れつけおき(3kg)
おしゃれ着(3.0kg)
サッと槽すすぎ
次亜除菌(3.0kg)
ウール・シーツ(アプリ専用)
洗浄方式スゴ落ち泡洗浄・パワフル立体水流
標準使用水量110L(おまかせコース時)目安時間約37分
消費電力量60Whカラーホワイト
新「次亜除菌」コースで、タオルや衣類のニオイの原因菌を除菌。
さらに洗濯・脱水・外槽も同時に除菌。
[除菌方法]次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる[対象部分]洗濯・脱水槽内の衣類[試験結果]菌の減少率99.9%以上(メーカー換算値)。
※全ての菌に効果があるわけではありません。
洗剤や柔軟剤の適量を自動で投入。計量の手間を省き、洗剤や柔軟剤の入れ過ぎも防ぎます。
スマートフォンのアプリがあなたの洗濯をサポート。洗濯終了をスマートフォンにプッシュ通知したり、自動投入の設定が簡単にできたり、外出先から洗濯開始したりできます。
泡の力とパワフル立体水流で、皮脂汚れも泥汚れもスゴ落ち!
食べこぼし、どろんこのようなガンコ汚れから、おしゃれ着や毛布まですっきり洗えます。
手前に操作パネルがなく、投入口が広いので、洗濯物の出し入れラクラク。洗濯中の様子が確認できるクリアウィンドウなど、使いやすさの工夫が隅々に。
水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の楽ポイフィルターを2か所に設置。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。
わずか1時間で洗濯槽の黒カビ・ニオイを予防。洗浄剤を使用して、黒カビの原因菌を減少できます。
AIエコナビ機能で洗濯時のムダを省いて節電・時短。
販売価格

156,400(税抜)/ 172,040円(税込)

カタログ価格

156,400円(税抜)/172,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※本商品カラーはホワイトです。
  • ※本商品カラーはホワイトです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top