すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FE-107

品名 : 1100-1900mm 強力伸縮棒

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番H-UPJ-190
サイズ(mm)1,100~1,900(W)×75(D)×110(H)重量(kg)1.02
耐荷重(kg)110cmの場合:55kg、
150cmの場合:35kg、
190cmの場合:23kg
アジャスターの太さφ43mm
材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ
樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂
ねじ類:スチール
取り付け方1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。
2.アダプターに伸縮棒を乗せる。
3.突っ張る。
4.アダプターを外し、完了!
※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。
一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/16 16:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2197ページ
バリエーション一覧
EA951FE-106 750-1200mm 強力伸縮棒
EA951FE-107 1100-1900mm 強力伸縮棒
EA951FE-108 1700-2800mm 強力伸縮棒
ウェブカタログ画像
  • 取付方法
  • 取付方法
  • エスコ便利カタログ2196ページ
  • エスコ便利カタログ2197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top