すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-136

品名 : 470ml ドリッパーセット

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UW-3550
サイズ(W×D×H)mm141×107×109重量(g)218
材質フタ・リング:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)
本体・ドリッパー:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)
計量スプーン:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)
容量470ml(満水)
口径80mm(注ぎ口を除く)
ドリッパーとセットになった、割れないプラスチック製コーヒーサーバー。珈琲1~3杯用。
本体にドリッパーを収納でき、持ち運びに便利。アウトドアにもオススメ。
食器洗い乾燥機対応
計量スプーン付 コーヒー豆約10g
メッシュケース付き
電子レンジOK
・コーヒーなどを温める際にのみ使用できます。
・フタをしたまま加熱できます。
※ドリッパーは電子レンジに使用できません。
割れない!落としても割れず、永く使える。
※満水状態で底部分を下にし1mの高さからフローリング床へ落下する試験において(メーカー基準)
洗いやすい!口が広く、持ち手は一体成型。
注ぎやすい!注ぎやすく、液垂れしにくい。
高い安全性 哺乳瓶にも使用される「トライタン」樹脂。
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2024/06/02 01:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2208ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2208ページ
  • エスコ便利カタログ2209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top