密着ジェルがとどまって消毒!
細菌・ウイルスに効くキレイキレイ薬用手指の消毒ジェル。
仕様
内容量 | 230ml | 効能 | 手指・皮膚の洗浄・消毒 |
---|
密着ジェルがしっかり手にとどまり、爪の間などにも行き渡って消毒します。 |
手の大きさに合わせて適量を調整しやすい1プッシュ0.5mlポンプを採用 |
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品 |
販売価格 | 720円(税抜)/
792円(税込)
| カタログ価格 | 720円(税抜)/792円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
28 (2024/06/15 00:23現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2236ページ |
---|