すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-87C

品名 : 250ml トイレクリーナー(つめかえ用)

仕様

内容量詰替用(250ml)成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
便器、便座等に!片手で簡単スッキリ!
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!
※全ての菌にあてはまるわけではありません。
高濃度アルコールで99.99%除菌
ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。
便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
販売価格

495(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2024/06/02 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA922AJ-86C 300ml トイレクリーナー
EA922AJ-87C 250ml トイレクリーナー(つめかえ用)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top