すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-42

品名 : 500ml かび除菌スプレー

仕様

弱酸性
内容量500ml
非塩素系だから安心
刺激臭がなく、目や手・肌にやさしい。
乳酸パワーでかび退治・予防します。
サイズ100(W)×55(D)×240(H)mm重量610g
材質容器・キャップ:プラスチック
浴室、洗面所などのカビ落とし、カビ防止に。
排水溝の水アカ、ヌメリ落としに。
浴槽などの石鹸カス、湯垢落としに。
窓ガラスの汚れ、カビ取りに。
漂白タイプではないので、カビは殺菌していますが、シミ・黒ずみは落ちません。
変色の心配がある物は必ず目立たないところでお試しになって下さい。
乳酸パワーとは、ヨーグルトや漬物でおなじみの発酵乳酸。昔から食品の保存や腐敗防止に利用されてきたように乳酸には除菌・抗菌作用があります。また、乳酸は人間の体内にもある有機酸で、肌の保存や雑菌の繁殖防止にも役立っています。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/06/02 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2239ページ

代替品

EA922KD-7C
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top