すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920LE-57

品名 : 17L フローリング用滑り止め剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番CH609-17LX-MB
原液使用
水溶性
滑り止め、ほこり止め用
べたつかず、除塵効果があり、火気にも安全に使用できるコンディショナーです。
内容量17L標準使用量3500m2
弱アルカリ性
販売価格

23,000(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/15 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA920LE-56
  • 品番

    EA920LE-56

  • コメント

    サイズ違い:4L

バリエーション一覧
EA920LE-56 4L フローリング用滑り止め剤
EA920LE-57 17L フローリング用滑り止め剤
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top