荷物の突起物や注意を促したい箇所に簡単に取り付けできます
仕様
フック開き | 22mm | リング内径 | 22mm |
---|
サイズ | 457×457mm | 材質 | PVC |
---|
荷物の突起物や注意を促したい箇所に簡単に取り付けできます。 |
オレンジ色で視認性良好です。 |
耐水性 |
バンジーコード付 |
販売価格 | 1,200円(税抜)/
1,320円(税込)
| カタログ価格 | 1,200円(税抜)/1,320円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
24 (2024/06/01 15:52現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
カタログページ | 2349ページ |
---|