すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944DD-22

品名 : 100mmx3m 蛍光滑り止めテープ(黄/黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

100mm長さ3m
厚み0.85mm材質基材:加工布
粘着剤:アクリル系
シマの幅黄:70mm
黒:60mm
粘着式
耐水性・耐油性に優れています。
蛍光色のトラ柄でよく目立ちます。
屋内用
販売価格

6,350(税抜)/ 6,985円(税込)

カタログ価格

6,350円(税抜)/6,985円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA944DD-21 50mmx3m 蛍光滑り止めテープ(黄/黒)
EA944DD-22 100mmx3m 蛍光滑り止めテープ(黄/黒)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA944DD-21です。
  • ※画像は、EA944DD-21です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top