メーカー | NSK | 型番 | IP-5002AI+IPN-AI2104 ※ESCOオリジナルセット品 |
---|
撮影範囲 | 106°(水平) 56°(垂直) | 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
---|
赤外線照射距離 | 最大30m | 電源 | カメラ:DC12V、レコーダー:DC53V |
---|
解像度 | カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720) D1(704×480/704×576)、VGA(640×480)、CIF(352×240/352×288) レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1 | サイズ | カメラ:φ109.9×81mm レコーダー:206.4×204.6×45.6mm |
---|
重量 | カメラ:0.37kg レコーダー:0.89kg | 焦点距離 | 2.8mm |
---|
逆光補正 | BLC/HLC/WDR | ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア |
---|
フリップ | 0°/90°/180°/270° | デジタルズーム | 16倍 |
---|
消費電力 | カメラ:最大5.6W レコーダー:NVRの合計出力は10W(HDDなし) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W | 動作温度 | カメラ:-40~60℃ レコーダー:-10~55℃ |
---|
湿度範囲 | カメラ:95%(RH)以下 レコーダー:10~93% | | |
---|
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。 |
屋外用(IP67、IK10)
|
〈ビデオレコーダー仕様〉 |
アクセスチャンネル | 4チャンネル | ネットワーク帯域幅 | アクセス:80Mbps、ストレージ:80Mbps、転送:80Mbps |
---|
ビデオ出力 | 1VGA/1HDMI同時ビデオ出力 | マルチスクリーン表示 | 1/4 |
---|
圧縮 | ビデオ:H.264/.H265/MJPEG オーディオ:PCM/G711A/G711U/G726 | 同時再生 | 4分割、単画面、デジタルズーム |
---|
録画モード | 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スマート録画 | ストレージ | ローカルHDD |
---|
バックアップ | USBデバイス | 再生機能 | 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF |
---|
一般アラーム | モーション検出、プライバシーマスキング、ビデオ損失、PIRアラーム、IPCアラーム | 異常警報 | ディスクなし、HDDエラー、容量低下、低クォータスベース、IP被り、MAC被り、ログインロック、ネットワークセキュリティ異常 |
---|
インテリジェントアラーム | 顔検出、顔認証、境界保護(侵入とトリップワイヤ)、IVS、人数係数、ヒートマップ、SMDアラーム | HDD | 1 SATAポート、初期HDD1TB×1本, 最大10TB |
---|