すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CP-13

品名 : 屋外カメラ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番KX-HJC100-W
検知範囲水平:約70°
垂直:約53°
仕様増設用屋外カメラ
防雨構造IP54電源ACアダプター
コード長電源コード:約1.8m
DCコード:約8.0m
サイズ75×173×75mm
重量約460g使用可能距離100m(見通し距離)
消費電力待機時:約1.2W 
動作時:約2.6W(IR LED点灯)
使用環境条件温度:-10℃~50℃ 
湿度:20%~90%(結露なきこと)
無線通信方式DECT:1.9 GHz TDMA-WB撮像素子CMOS 30万画素
出力映像VGA/QVGA最低被写体照度0ルクス
焦点距離固定(0.5 m~∞)センサー検知方式人感(熱)センサー(焦電型赤外線センサー)および動作検知
撮影範囲(カメラ画角)水平:約70° 
垂直:約53°
人感(熱)センサー検知範囲水平:約70° 
垂直:約20° 
検知距離:約5 m
取付角度調整(取り付け時に設定可)水平:約±90° 
垂直:正面~下方向へ約60°
スマートフォンでカメラ映像を確認できます。
周囲が暗いときは内蔵の赤外線LEDが点灯して、映像を白黒で表示します。
内蔵されているスピーカーやマイクを使用して、交互に会話することができます。
※この商品単品では使用できません。EA864CP-1~4と合わせて使用して下さい。
販売価格

19,500(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/15 21:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2420ページ

代替品

EA864CD-631
  • 品番

    EA864CD-631

  • コメント

    変更点:カメラ以外にモニターなども有

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top