すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KT-11A

品名 : AC100V/1200W スチームクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.516-336.0
商品名SC1 EasyFix電源AC100V(50/60Hz)
消費電力1200Wスチーム圧力0.3MPa
タンク加熱温度約143℃タンク容量0.2L
使用時間6分噴射スチーム温度約100℃
ヒートアップ時間3分サイズ127×186×321(H)mm
重量1.6kg付属品フロアノズル、イージーフロアノズル、延長パイプ(0.5×2本)、延長スチームホース、マイクロファイバークロス、マイクロファイバーカバー、洗浄剤、取扱説明書
高温スチームでしっかり除菌
小回りのきくコンパクトサイズです。
使いやすくなった新設計のイージーフィックス フロアノズル
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 12:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KT-2E
  • 品番

    EA115KT-2E

  • コメント

    変更点:タンク容量、付属品ほか

その他関連
部品EA115KA-80 : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
部品EA115KS-22A : [家庭用]ブラシ(4個/EA115KT用)
部品EA115KS-24C : [EA115KT用] フロアーノズル
部品EA115KS-28B : [家庭用] スケール除去剤(3包/EA115KT用)
部品EA115KS-35 : [家庭・業務兼用] 延長パイプ(EA115KT用)
部品EA115KS-44 : [家庭用]クロス(2枚/EA115KT・KV用)
オプションEA115KA-80A : [家庭用]フロアノズルセット(スチームクリーナー用)
オプションEA115KS-20A : [家庭・業務兼用]真鍮ブラシ(3個/EA115KT用)
オプションEA115KS-25B : [家庭・業務兼用] 窓用ノズル(EA115KT用)
オプションEA115KS-27A : [家庭・業務兼用] ノズルセット(EA115KT用)
オプションEA115KS-30 : [家庭用] スチームターボブラシ(EA115KT用)
オプションEA115KS-36 : [家庭用] ビッグブラシ(EA115KT用)
オプションEA115KS-43 : [家庭用]使い捨てクロス(15枚/EA115KT・KV用)
オプションEA115KS-44A : [家庭用]クロス(2枚/EA115KT・KV用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top