すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905CA-1

品名 : 910x910x840mm/300kg ポータブルステージ(アルミ製)

仕様

サイズ組立時:910×910×840mm
脚収納ケース:900×180×350mm
プレート収納ケース:1150×150×170mm
重量18kg
耐荷重300kg材質脚・天板:アルミ
ケース:600Dオックスフォード
セット内容組立脚×1式、
アルミプレート×3枚
プレートホルダー×2、
ケース(脚用、プレート用)
3枚のプレートを組み立てると90cm角のスペースが作れます。
高さ84cmのイントレで、重量は約300kgまでの耐荷重です。
プレートを外し、脚を内側へ畳むとコンパクトに収納。持ち運びも可能です。
トップアルミ部分と脚パイプ部分を別々にコンパクトに収納できます。
選挙時の演説台などにも活用いただけます。
販売価格

72,400(税抜)/ 79,640円(税込)

カタログ価格

72,400円(税抜)/79,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/02 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2550ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2550ページ
  • エスコ便利カタログ2551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top