すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YD-54

品名 : 570x500x 765mm チェアー(ポータブル/ブラック)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番M-3802
材質フレーム:アルミニウム、
シート:ポリエステル
サイズ(W×D×H)使用時:575×500×765mm、
収納時:495×130×765mm
重量2.0kg
軽量アルミモデルのゆったりサイズ
販売価格

8,500(税抜)/ 9,350円(税込)

カタログ価格

8,500円(税抜)/9,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/06/02 03:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2551ページ

代替品

EA913YD-65
  • 品番

    EA913YD-65

  • コメント

    違い:サイズ、重量、棚モック付

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2550ページ
  • エスコ便利カタログ2551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top