すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-23

品名 : 1260Wh/3100W ポータブル電源(急速充電)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカー三菱重工メイキエンジン型番ML1260i
入力電圧AC100V/DC10-65V/DC12V・24V出力電圧×定格出力
(シガーソケット時)
DC12V・24V×8A
サイズ(mm)326×210×311(H)重量(kg)14.3
充電時間0~80%:約60分(AC100V使用時)
0~100%:約95分(AC100V使用時)
最大出力AC:3100W(瞬間)
定格出力AC:1600W正弦波インバーター出力AC100V/16A・1600W
USB出力Type-A(2ポート):DC5V/2.4A/12W
Type-A(急速×2ポート):DC5V/1.5A/18W
Type-C(2ポート):DC5V/2.4A/60W、DC9V/2A/60W、DC12V/1.5A/60W
保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、低電圧
容量1260Wh温度範囲充電時:0~45℃
出力時:-20~45℃
使用サイクル800回(残存容量80%)
大容量、高出力モデル
AC100Vの充電により、0%から80%への充電は1時間以内、フル充電なら、約95分で充電が完了します。
MGC2200Gを使用すれば、プロパンガス燃料を使って急速充電(約95分)が可能です。
大容量(1260Wh)、高出力なので、レジャー・防災等の使用用途に合わせて様々な電機機器が使用できます。
AC100V出力は、インバーターによる高品質な正弦波出力です。周波数50/60Hzもボタンで切替可能です。
パススルー機能を搭載。充電中でも搭載バッテリーを通さず出力が可能であり、バッテリーの劣化を最小限とします。
充電状態、ワット数、使用可能時間等が分かりやすく表示されます。
過負荷等の警告表示もアイコンで表示され安心です。
出力は、AC100V、各種USBの多彩な出力ポートで使用機器を選ぶことなく、使用できます。
販売価格

150,000(税抜)/ 165,000円(税込)

カタログ価格

150,000円(税抜)/165,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2460ページ2552ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2460ページ
  • エスコ便利カタログ2461ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top