プロが淹れたように、香り高く、味わい深く。こだわりのドリップコーヒーを全自動で手軽に。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NC-A57-K |
---|
容量 | 670ml(コーヒーカップ約5杯) | 消費電力 | 800W |
---|
サイズ | 220(W)×245(D)×345(H)mm | 重量 | 3.0kg |
---|
付属品 | ・計量スプーン ・ペーパーフィルター | | |
---|
ミル、マイコン付 |
全自動浄水機能付 |
カルキを90%以上除去する沸騰浄水機能付 |
全自動で、挽きたてのおいしさが味わえます。 |
淹れ分け(マイルド/リッチ)に加え、豆の挽き分け(粗挽き/中細挽き)が可能です。 |
販売価格 | 28,600円(税抜)/
31,460円(税込)
| カタログ価格 | 28,600円(税抜)/31,460円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/06/01 19:46現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 2169ページ |
---|