すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜
    • 1
    16件中 1~16件表示

    表示件数:

    品番 : EA987ZB-9

    スプリングバランサー

    商品入数:1

    • メーカー:遠藤工業(ENDO)
    • 型番:EWF-9
    • 用途:電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂
    • 容量:4.5~9.0kg
    • ス...
    EA987ZB-9

    販売価格(税抜) 27,900

    カタログ価格(税抜)27,900円

    6点のバリエーションがあります

    品番 : EA124BM-12

    1.5-3.0kg エアーホースバランサー

    商品入数:1

    • ホース長:1.4m
    • 常用圧力:0.62MPa(90PSI)
    • ホース径:内径:6.5mm、外径:10mm
    • 一次側取付ねじ:Rc(PT)1/8...
    EA124BM-12

    販売価格(税抜) 9,500

    カタログ価格(税抜)9,500円

    品番 : EA987ZD-1A

    0.5- 1.0kg ツールバランサー(アイボリー)

    商品入数:1

    • メーカー:遠藤工業(ENDO)
    • 型番:ERP-1E
    • 用途:軽量物を吊るコンパクトなバランサーで各種工具類の吊り下...
    EA987ZD-1A

    販売価格(税抜) 6,050

    カタログ価格(税抜)6,050円

    品番 : EA987ZB-3

    1.0- 3.0kg/1.3m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • メーカー:遠藤工業(ENDO)
    • 型番:EW-3
    • 用途:電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂
    • 容量:1.0~3.0kg
    • ス...
    EA987ZB-3

    販売価格(税抜) 11,800

    カタログ価格(税抜)11,800円

    品番 : EA987ZB-5

    2.5- 5.0kg/1.3m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • メーカー:遠藤工業(ENDO)
    • 型番:EW-5
    • 用途:電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂
    • 容量:2.5~5.0kg
    • ス...
    EA987ZB-5

    販売価格(税抜) 12,300

    カタログ価格(税抜)12,300円

    品番 : EA987ZB-1.5C

    0.5- 1.5kg/1.0m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • メーカー:遠藤工業(ENDO)
    • 型番:EK-0
    • 用途:軽量物を吊るコンパクトなバランサーで各種工具類の吊り下げ...
    EA987ZB-1.5C

    販売価格(税抜) 7,220

    カタログ価格(税抜)7,220円

    品番 : EA987ZE-1

    0.3- 0.8kg/1.6m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • ストローク:1.6m
    • ナイロンコード
    • ナイロンコード径:φ5mm
    • 重量:440g
    • ナイロンコードに異常が見られたら...
    EA987ZE-1

    販売価格(税抜) 4,430

    カタログ価格(税抜)4,430円

    品番 : EA987ZE-3

    1.0- 2.0kg/1.6m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • ストローク:1.6m
    • ナイロンコード
    • ナイロンコード径:φ5mm
    • 重量:460g
    • ナイロンコードに異常が見られたら...
    EA987ZE-3

    販売価格(税抜) 4,430

    カタログ価格(税抜)4,430円

    品番 : EA987ZD-2A

    1.0- 2.0kg ツールバランサー(アイボリー)

    商品入数:1

    • メーカー:遠藤工業(ENDO)
    • 型番:ERP-2E
    • 用途:軽量物を吊るコンパクトなバランサーで各種工具類の吊り下...
    EA987ZD-2A

    販売価格(税抜) 6,720

    カタログ価格(税抜)6,720円

    品番 : EA124BM-1A

    0.6-1.5kg エアホースバランサー

    商品入数:1

    • 本体サイズ:φ130×80mm
    • 一次側取付金具:Rc(PT)1/4”(プラグ付)
    • 二次側取付金具:ソケット(20型)
    • ...
    EA124BM-1A

    販売価格(税抜) 7,130

    カタログ価格(税抜)7,130円

    品番 : EA987ZB-9A

    5.0- 9.0kg/2.5m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • メーカー:遠藤工業(ENDO)
    • 型番:ELF-9
    • 用途:電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂
    • 容量:5.0~9.0kg
    • ス...
    EA987ZB-9A

    販売価格(税抜) 46,700

    カタログ価格(税抜)46,700円

    品番 : EA987ZE-2

    0.6- 1.5kg/1.6m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • ストローク:1.6m
    • ナイロンコード
    • ナイロンコード径:φ5mm
    • 重量:440g
    • ナイロンコードに異常が見られたら...
    EA987ZE-2

    販売価格(税抜) 4,430

    カタログ価格(税抜)4,430円

    品番 : EA987ZF-2

    0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • 本体サイズ:99.5(W)×147(H)mm
    • ワイヤーロープ:φ2.5mm×1.6m
    • 重量:約463g
    • 容量(kg):0.6~1.5
    • ストロー...
    EA987ZF-2

    販売価格(税抜) 3,530

    カタログ価格(税抜)3,530円

    品番 : EA987ZF-1

    0.3- 0.8kg/1.4m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • 容量(kg):0.3~0.8
    • 本体サイズ:99.5(W)×147(H)mm
    • ワイヤーロープ:φ2.5mm×1.6m
    • ストローク:1.4m
    • 重量:...
    EA987ZF-1

    販売価格(税抜) 3,130

    カタログ価格(税抜)3,130円

    品番 : EA987ZF-4

    1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • 容量(kg):1.5~3.0
    • 本体サイズ:99.5(W)×147(H)mm
    • ワイヤーロープ:φ2.5mm×1.6m
    • ストローク:1.4m
    • 重量(...
    EA987ZF-4

    販売価格(税抜) 3,530

    カタログ価格(税抜)3,530円

    品番 : EA987ZF-3

    1.0- 2.0kg/1.4m スプリングバランサー

    商品入数:1

    • 容量(kg):1.0~2.0
    • 本体サイズ:99.5(W)×147(H)mm
    • ワイヤーロープ:φ2.5mm×1.6m
    • ストローク:1.4m
    • 重量(...
    EA987ZF-3

    販売価格(税抜) 3,530

    カタログ価格(税抜)3,530円

    • 1

    バランサー・エアーホースリールカテゴリー

    page top