動きやすさと、着心地を考えた大きめサイズストレスなく着用できます
仕様
エプロン材質 | 基材:レーヨン、アルミコーティング | 肩紐、腰紐材質 | 牛革 |
---|
サイズ | 1067(H)×610(W)mm | 紐の長さ | 700mm |
---|
耐熱温度 | EA353AP-3 450℃ | | |
---|
作業服の上から着用し、着心地、動きやすさの為、多少大きめに作られています。 |
放射熱の反射、耐摩耗、溶けた金属の飛び散りにから保護します。 |
販売価格 | 7,600円(税抜)/
8,360円(税込)
| カタログ価格 | 7,600円(税抜)/8,360円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2024/06/13 17:52現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
カタログページ | 0088ページ |
---|
代替品