すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA533SA-11

品名 : 100mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番6562/1
全長(mm)250口の深さ65mm
最大開口幅(mm)100重量985g
材質クロームバナジウム
クロームメッキ仕上げ
小さな部材から大きな部材まで、幅広くつかむ事が可能
アゴは鍛造で大変頑丈
販売価格

21,900(税抜)/ 24,090円(税込)

カタログ価格

21,900円(税抜)/24,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0096ページ
バリエーション一覧
EA533SA-11 100mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
EA533SA-12 200mm/250mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ96ページ
  • エスコ便利カタログ97ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top