可動式ジョーの為様々な形状の材料を掴み保持します。
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 4244280 |
---|
全長 | 280mm | 口の開き | 0~90mm |
---|
口の深さ | 65mm | 材質 | スチール |
---|
重量(g) | 740 | | |
---|
片手で作業が可能です |
アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。 |
販売価格 | 7,870円(税抜)/
8,657円(税込)
| カタログ価格 | 7,870円(税抜)/8,657円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/06/17 13:22現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0096ページ |
---|