すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109ND-67

品名 : 150mm 交換用ローラー(高粘度塗料用/2本)

仕様

旧EA109ND-62用替ローラー
ローラー幅150mm毛丈13mm
軸径6mm
内・外装用
適応塗面外壁、モルタルのパターンつけ、粗目適応塗料単層弾性塗料、微弾性フィラー
毛材質発泡ウレタンフォーム
砂骨材入り塗料や高粘度塗料、粗目のパターン仕上げに最適です。
入数2本
販売価格

3,660(税抜)/ 4,026円(税込)

カタログ価格

3,660円(税抜)/4,026円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/06/11 10:28現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ0155ページ
その他関連
オプションEA109NC-1 : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ154ページ
  • エスコ便利カタログ155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top