すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164VB-4

品名 : 1/2"DR/32x36mm インパクトユニバーサルダブルソケット

仕様

対辺(mm)32×36外径(mm)49.5
全長(mm)146差込角1/2”
重量790g材質炭素工具鋼
首振り角度25°
6ポイント
18V対応
インスライド式
よく使う2サイズをひとつにまとめたダブルサイズ仕様
狭い箇所や奥まった場所、コーナー部分の作業に最適です。
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。
販売価格

7,790(税抜)/ 8,569円(税込)

カタログ価格

7,790円(税抜)/8,569円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/29 19:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0509ページ
バリエーション一覧
EA164VB-1 1/2"DR/19x24mm インパクトユニバーサルダブルソケット
EA164VB-2 1/2"DR/24x30mm インパクトユニバーサルダブルソケット
EA164VB-3 1/2"DR/27x32mm インパクトユニバーサルダブルソケット
EA164VB-4 1/2"DR/32x36mm インパクトユニバーサルダブルソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164VB-3です。
  • ※画像はEA164VB-3です。
  • エスコ便利カタログ508ページ
  • エスコ便利カタログ509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top