取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
仕様
ケースサイズ | 155(W)×177(D)×30(H)mm | ケース重量 | 286g |
---|
材質 | ステンレス | | |
---|
【セット内容】 全長120㎜-直・鋭-幅0.3mm-厚0.3mm-14g 全長120㎜-直・鋭-幅0.3mm-厚0.2mm-15g 全長120㎜-直・鋭-幅0.3mm-厚0.2mm-14g 全長110mm-直・鋭-幅0.3mm-厚0.2mm-12g 全長110mm-直・鋭-幅0.3mm-厚0.2mm-13g 全長130mm-直・鋭-幅0.3mm-厚0.3mm-17g 全長115mm-曲・鋭-幅0.3mm-厚0.3mm-14g 全長140mm-直・鋭-幅0.2mm-厚0.2mm-13g |
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。 |
販売価格 | 59,300円(税抜)/
65,230円(税込)
| カタログ価格 | 59,300円(税抜)/65,230円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/06/01 16:32現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0696ページ |
---|
代替品