すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720GR-6

品名 : 15mmx1.0m 折れ尺(ステンレス製)

仕様

メーカーシンワ測定型番63770
全長1m15mm
厚さ0.5mm材質ステンレス
重量(g)64最小目盛1mm
用途・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
・配筋作業に。
上下段1mmピッチ
1mのスケールが6つに折れ収納でき携帯に便利です。
販売価格

6,560(税抜)/ 7,216円(税込)

カタログ価格

6,560円(税抜)/7,216円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/13 16:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0746ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ746ページ
  • エスコ便利カタログ747ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top