すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762AA-21A

品名 : [5桁] 数取器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシンワ測定型番73310
測定範囲-9,999~99,999(5桁)
(カウントが99999を超えると「FULL」と表示されます。
カウントが-9999を下回ると「-FULL」と表示されます。)
サイズ63×52×35mm
メイン表示文字高さ11mmサブ表示文字高さ5mm
重量50gオートパワーオフ30秒
材質本体:ABS樹脂、AS樹脂、シリコン、
ポリアセタール樹脂、ステンレス
電源LR44×2個(付属)
手に収まる握り感を形にしました。
カウントモード・計算モード・アラームモード・メモリーモードの選べる4モード。
-9999~99999まで測定できます。
大文字で見やすい仕様です。
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 23:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA762AA-32
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top