すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824HT-16

品名 : 16.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

仕様

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック六角軸6.35mm(1/4”)
コードレスドリル用
コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。
ホールソーはTiAlNコーティング仕様
刃先径(mm)16有効長(mm)6
軸長25mm
販売価格

3,900(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0996ページ

代替品

EA824HT-16A
  • 品番

    EA824HT-16A

  • コメント

    センタードリル径が太くなりました。

ウェブカタログ画像
画像はEA824HT-13です。
  • 画像はEA824HT-13です。
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top