すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758-48A

品名 : LEDライト付ラジオ(手廻し発電)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー東芝(TOSHIBA)型番TY-JKR6
サイズ(W×D×H)mm135×46×60(ボタンなどの突起物含まず)電源手廻し充電、単4電池×2本(別売)
重量約247g(電池含まず)付属品ハンドストラップ、ポーチ
FM/AMラジオ
懐中電灯機能を持つスポットモードに加え、周囲を照らすランタン機能を持つソフトモードを追加しました。
非常時だけでなく、寝室での普段使いやアウトドア時にも便利です。
市販の充電用ケーブルを接続すれば、スマートフォンなどの充電もできます。
手回しハンドルを回転する充電方法に加え、乾電池からも充電が可能になりました。
製品裏側にある電源切替スイッチで、「充電」を選択すると手回し、「乾電池」を選択すると乾電池から充電を行えます。
お好みの放送局をFM/AM各3局登録できます。
お好み選局ボタンを押せば、液晶表示部にボタン番号と放送局周波数が表示され、ワンタッチで聴きたい局の選択が可能です。
非常時に役立つ、住居地域のコミュニティFM局などを事前に登録しておくのに便利です。
災害時や非常時など、自身の居場所を知らせることができる、サイレン機能を搭載
サイレンは、乾電池で約3時間、手回し充電で約2分間鳴らし続けることが可能です。
バックライト付の大型液晶表示部に、高感度デジタルシンセサイザーを採用
放送局周波数や音量を大きな文字で表示するので、高齢の方でも確認がしやすいです。
本体の上面ボタンは、暗い場所でも切替操作がしやすい蓄光性ボタンを採用
ラジオ本体には、水滴などから内部を保護する防水仕様と埃っぽい環境や砂塵が舞う状態などでも使える防塵使用を施しています。(IP54)
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 03:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2159ページ

代替品

EA758-18
  • 品番

    EA758-18

  • コメント

    メーカー違い USB/ソーラー/手廻し充電

ウェブカタログ画像
  • 付属品
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top