デジタル選局:放送局を自動で検索!AM/FM高感度ラジオ
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ER-C56F |
---|
電源 | DC3V 単3乾電池×2本(別売)または、 DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形のプラグをご使用下さい) | 同調方式 | PLLデジタル同調 |
---|
受信周波数 | FM:76~95MHz AM:522~1620kHz | 電池持続時間(JEITA) | スピーカー使用時:AM約45時間、FM約40時間 イヤホン使用時:AM約80時間、FM約70時間 |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 128×32×78 | スピーカー | φ45mm 丸型25Ω |
---|
出力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック | 重量 | 178g(ストラップ含み、電池含まず) |
---|
付属品 | ストラップ | | |
---|
プリセットメモリー各モード100局登録可能 |
放送局を自動選局できるオートスキャン機能 |
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶画面 |
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付き |
販売価格 | 8,770円(税抜)/
9,647円(税込)
| カタログ価格 | 8,770円(税抜)/9,647円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/06/14 04:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2158ページ |
---|