すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AQ-52

品名 : AC100V/650W(675ml) コーヒーメーカー(ダークグリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番EC-KT50
消費電力650W容量675mL(コーヒーカップ5杯分)
サイズ24(W)×16.5(D)×31.5(H)㎝重量2.4kg
色柄ダークグリーン
「まほうびん構造のステンレスサーバー」は、ヒーターを使わずに保温するので煮詰まらずおいしさ長持ち
コーヒーの濃さをお好みで調節できる「3段階濃度調節(マイルド・レギュラー・ストロング)」つき
浄水機能つきでカルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出します。
「スイングバスケット、フィルターケース、水タンク」を使うたびに洗えてお手入れカンタン
抽出後は自動で電源が切れる「自動OFF機能」つき
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/19 00:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AQ-52A
  • 品番

    EA763AQ-52A

  • コメント

    変更点:高温抽出・シーン別抽出選択

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top